› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 nero per tubi corrugati DN29 IP66 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOD-P299GT
Cod. Produttore BVOD-P299GT
Cod. EAN 7630030230141

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Dimensione: DN29, PG29
  • Colore: Nero
  • Grado di protezione: IP66
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolazione di 90 gradi, progettato per tubi DN29 con filettatura PG29. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando protezione e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e contribuisce alla resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

78 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

49.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 nero per tubi corrugati DN29 IP66 industriale