› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 nero per tubi corrugati DN17 IP68 uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOV-P167
Cod. Produttore BVOV-P167
Cod. EAN 7630030230097

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: DN17 PG16
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Unità confezionamento: 50 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolo di 90 gradi, diametro nominale 17 e filettatura PG16, realizzato in materiale resistente con finitura nera. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici, offre facilità di installazione e protezione ottimale dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della direzione del cablaggio e una robustezza duratura nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

66 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

35.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 nero per tubi corrugati DN17 IP68 uso elettrico