› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 DN48 PG48 per impianti elettrici industriali e civili nero IP68

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOV-P488
Cod. Produttore BVOV-P488
Cod. EAN 7630030229992

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: DN48 PG48
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Unità confezione: 10 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolazione di 90 gradi, diametro nominale DN48 e filettatura PG48PA6, realizzato in materiale resistente e di alta qualità. Il prodotto è progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e una protezione aggiuntiva contro l’usura e gli agenti esterni. Adatto per applicazioni industriali e civili, questo raccordo è ideale per la gestione efficiente dei cavi e per assicurare la continuità elettrica in impianti complessi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW48, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

119 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

77.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 DN48 PG48 per impianti elettrici industriali e civili nero IP68