› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 DN36 PG36 nero IP68 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOV-P366
Cod. Produttore BVOV-P366
Cod. EAN 7630030230011

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Flangia a 90° DN36
  • Materiale: Poliammide 6
  • Compatibile con tubi corrugati NW36
  • Grado di protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, EN 61386, EN 60079

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolo di 90 gradi, progettato per tubazioni DN36 con ingresso PG36. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una perfetta tenuta e protezione dei cavi. Adatto per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità, questo raccordo è ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche professionali. La finitura nera conferisce resistenza agli agenti esterni e all'usura. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

102 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

65.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 DN36 PG36 nero IP68 per impianti elettrici industriali