› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 DN29 per canalizzazioni elettriche IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOV-P299
Cod. Produttore BVOV-P299
Cod. EAN 7630030230042

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Dimensione: DN29 PG29
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia angolato a 90 gradi con diametro nominale DN29, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La finitura nera assicura un aspetto professionale e una protezione aggiuntiva contro l’usura e gli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e stabile in sistemi di tubazioni e canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW29, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

78 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

49.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 DN29 per canalizzazioni elettriche IP68 nero