Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56210
Cod. Produttore
DX56210
Cod. EAN
8018678003164

Informazioni di prodotto

Il raccordo fisso RUN-G GAS garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica
  • Resistenza meccanica elevata per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto sicuro e stabile
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

46 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

10 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

13,5 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

Raccordo fisso gas RUN-G 1/4" diametro 10 mm per impianti elettrici e gas