› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo femmina PA6 M25 NW23 IP66 nero per impianti industriali ed esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M253GT
Cod. Produttore BVID-M253GT
Cod. EAN 7630030216565

Informazioni principali

  • Filettatura femmina: M25x1.5
  • Dimensione condotto: DN23
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Raccordo diritto monopezzo
  • Unità di confezionamento: 30 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo femmina DN23 con filettatura M25 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66 per resistere a polvere e getti d'acqua. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo in ambienti industriali o esterni, assicurando affidabilità e protezione nelle installazioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

48.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo femmina PA6 M25 NW23 IP66 nero per impianti industriali ed esterni