› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo femmina PA6 M16x1,5 NW10 IP66 nero per impianti elettrici esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M160GT
Cod. Produttore BVID-M160GT
Cod. EAN 7630030216596

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo femmina
  • Filettatura: M16x1.5
  • Dimensione condotto: DN10
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo femmina DN10 con filettatura M16 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e protezione contro polvere e getti d’acqua, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

33.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo femmina PA6 M16x1,5 NW10 IP66 nero per impianti elettrici esterni