› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo femmina DN36 filettatura M40 poliammide 6 nero IP66 per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M406GT
Cod. Produttore BVID-M406GT
Cod. EAN 7630030216541

Informazioni principali

  • Filettatura Femmina: M40x1.5
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione condotto: DN36 NW36
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo diritto monopezzo
  • Unità confezionamento: 20 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo femmina DN36 con filettatura M40, realizzato in poliammide 6 di colore nero, garantisce protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

65.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo femmina DN36 filettatura M40 poliammide 6 nero IP66 per applicazioni elettriche industriali