› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo femmina DN12 filettatura M16 PA6 nero IP66 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVID-M162GT
Cod. Produttore BVID-M162GT
Cod. EAN 7630030216589

Informazioni principali

  • Filettatura femmina M16x1.5
  • Per tubi corrugati DN12
  • Materiale: Poliammide 6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Conforme a direttive: LVD, ATEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo femmina DN12 con filettatura M16, realizzato in materiale PA6 di colore nero, garantisce un grado di protezione IP66 ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Progettato per assicurare un collegamento sicuro e duraturo in impianti elettrici, offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Female Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo femmina DN12 filettatura M16 PA6 nero IP66 per impianti elettrici