› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo elettrico PA6 M20 NW23 IP66 nero per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-M203GT
Cod. Produttore BVND-M203GT
Cod. EAN 7630030213922

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: M20x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: NW23
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 con filettatura M20 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e durabilità in ambienti industriali, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo elettrico PA6 M20 NW23 IP66 nero per applicazioni industriali