Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50421
Cod. Produttore
GW50421
Cod. EAN
8011564014404

Informazioni di prodotto

GW FIT offre una soluzione completa e versatile per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e compatibili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso e di semplice montaggio
  • Gamma completa per ogni esigenza, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Protezione IP44 per resistenza agli agenti esterni
  • Efficienza energetica migliorata grazie a installazioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Raccordo elettrico GW FIT D.23 per tubo D.16 IP44 protezione esterno industria residenziale