› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo elettrico dritto M20 PA12 rinforzato e ottone nichelato nero DN17 IP68 per tubi e cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNENV0404
Cod. Produttore NENV0404
Cod. EAN 5011949239869

Informazioni principali

  • Filettatura esterna: M20
  • Diametro passaggio: DN17 mm
  • Materiale: Nylon 12 modificato
  • Finitura: Filetti nichelati
  • Colore: Nero
  • Protezione: IP68
  • Omologazioni ATEX: Zone 1,2,21,22
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo elettrico DN17 con filettatura M20, realizzato in PA12 rinforzato e ottone nichelato, di colore nero. Progettato per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche, offre un collegamento sicuro e affidabile per tubi e cavi. Adatto a diverse applicazioni grazie ai materiali di alta qualità che assicurano protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Descrizione del produttore: Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M20 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

13.5 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

altezza totale

51 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo elettrico dritto M20 PA12 rinforzato e ottone nichelato nero DN17 IP68 per tubi e cavi