Descrizione del prodotto
Raccordo elettrico DN23 con filettatura M25, realizzato in PA12 rinforzato e ottone nichelato di alta qualità. Progettato per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche, offre protezione affidabile contro agenti esterni e usura. La combinazione di materiali assicura stabilità meccanica e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni professionali in ambienti industriali e civili. La finitura in ottone nichelato conferisce un aspetto robusto e una maggiore protezione contro l’ossidazione, mentre il corpo in PA12 garantisce leggerezza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 25mm, M25 Thread, Minimum Bore 23mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black