Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50419
Cod. Produttore
GW50419
Cod. EAN
8011564017443

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina, ideale per installazioni elettriche affidabili e protette.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.
  • Compatibilità con tubi D40 e protezione IP66 per ambienti difficili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua, garantendo durata nel tempo.
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del materiale.
  • Affidabilità dell’impianto elettrico anche in condizioni ambientali critiche.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

altezza totale

27,5 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

40 mm

diametro nominale

48 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Poliammide

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Raccordo elettrico D48 per cassetta tubi D40 IP66 grigio installazione esterno interno