Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50424
Cod. Produttore
GW50424
Cod. EAN
8011564014435

Informazioni di prodotto

Il GWGW50424 offre soluzioni complete per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Compatibilità con tubi rigidi e guaine diverse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Durata nel tempo con materiali resistenti
  • Efficienza energetica garantita da connessioni sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Raccordo elettrico D29 per tubo D25 IP44 grigio installazioni esterno interno