› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo elettrico curvo 90° PA6 ottone nichelato PG21 DN23 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVBV-P213
Cod. Produttore NVBV-P213
Cod. EAN 7630030258732

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Tipo: Raccordo curvo 90°
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: PG 21, lunghezza 14 mm
  • Dimensione condotto: DN23 / NW23
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 30 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 PG21 realizzato in PA6 con ottone nichelato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Il materiale PA6 garantisce robustezza e durabilità, mentre la finitura in ottone nichelato assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti impegnativi. Il design specifico con filettatura PG21 consente un montaggio sicuro e stabile, facilitando il collegamento di componenti elettrici con diametro nominale DN23. Questo raccordo è una soluzione efficiente per garantire connessioni elettriche protette e durature. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo elettrico curvo 90° PA6 ottone nichelato PG21 DN23 IP68 nero