Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-P132
Cod. Produttore
BVWV-P132
Cod. EAN
7630030228094

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN12 PG13,5 PA6 BK IP68
Raccordo a 90 gradi DN12 con filettatura PG13,5, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Progettato per garantire protezione IP68, assicura un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la sicurezza delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il RACC. 90G DN12 PG13,5 PA6 BK IP68, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili. Realizzato in PA6 di alta qualità, questo raccordo offre una resistenza straordinaria e una protezione IP68, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in condizioni estreme. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica garantisce la sua affidabilità. Un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

47.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo elettrico 90° DN12 PG13,5 PA6 nero IP68 per ambienti difficili