Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNKAH-M409-1
Cod. Produttore
NKAH-M409-13
Cod. EAN
7630030242144

Informazioni di prodotto

FTNG 45d PA6BRASS NW29 M40 IP69 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo elettrico in nylon PA6 con finitura in ottone nichelato, progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Il modello presenta una filettatura M40 e un diametro nominale DN29, ideale per applicazioni che richiedono elevata durabilità e protezione contro agenti esterni. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nei sistemi elettrici. Questo raccordo assicura una perfetta tenuta e facilità di installazione, rendendolo adatto per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX PRO, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

94.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

altezza totale

85.5 mm

esecuzione

angolo a 45°

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-50 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico 45° PA6 ottone nichelato M40 DN29 IP69 per impianti industriali e civili nero