› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo dritto PA6 ottone nichelato PG29 NW23 IP68 nero per canalizzazioni corrugate

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-P293
Cod. Produttore NVNV-P293
Cod. EAN 7630030255632

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Filettatura: PG 29
  • Dimensione condotto: NW23
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 30 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, EN 61386, EN 60079

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 PG29 realizzato in materiale PA6 con ottone nichelato, di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP contro polvere e acqua. Questo componente elettrico assicura resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'installazione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

57 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG29

lunghezza della filettatura

14 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo dritto PA6 ottone nichelato PG29 NW23 IP68 nero per canalizzazioni corrugate