› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo dritto PA6 ottone nichelato M32x1,5 per tubi corrugati NW29 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M329-1
Cod. Produttore NVNV-M329-13
Cod. EAN 7630030256240

Informazioni principali

  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: M32x1.5 mm
  • Dimensione condotto: DN29
  • Lunghezza filetto: 13 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezione: 20 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M32 realizzato in PA6 rinforzato con ottone nichelato, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione contro la corrosione. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in installazioni elettriche. Progettato per offrire un grado di protezione IP6, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, proteggendo efficacemente contro polvere e infiltrazioni. Questo componente è ideale per collegamenti robusti e duraturi in impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

57.3 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo dritto PA6 ottone nichelato M32x1,5 per tubi corrugati NW29 IP68 nero