› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo DN48 filettatura M50 poliammide 6 nero IP66 per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-M508GT
Cod. Produttore BVND-M508GT
Cod. EAN 7630030213762

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: metrica M50x1.5
  • Dimensione condotto: DN48
  • Protezione: grado IP66 (resistente polvere e acqua)
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 10 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN48 con filettatura M50 realizzato in poliammide 6 di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Progettato per applicazioni elettriche, assicura robustezza e affidabilità nelle installazioni, offrendo una soluzione durevole per il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo DN48 filettatura M50 poliammide 6 nero IP66 per applicazioni elettriche