Descrizione del prodotto
Raccoglitore DN40 con filettatura M40 realizzato in poliammide 6 rinforzato con ottone nichelato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da un elevato grado di protezione IP6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza contro polvere e infiltrazioni. La combinazione di materiali assicura robustezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs