Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P366GT
Cod. Produttore
BVND-P366GT
Cod. EAN
7630030213229

Informazioni di prodotto

Raccordo DN36 PG36 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo DN36 PG36 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile, offre robustezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo DN36 PG36 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

67.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG36

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo DN36 PG36 Poliammide 6 Nero IP66 per applicazioni elettriche robuste