Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M506GT
Cod. Produttore
BVND-M506GT
Cod. EAN
7630030213779

Informazioni di prodotto

Raccordo DN36 M50 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo DN36 con filettatura M50 realizzato in PA6 di colore nero, garantisce protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua potenti. Questo componente elettrico è ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti industriali e civili, offrendo affidabilità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo DN36 M50 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo DN36 filettatura M50 PA6 nero protezione IP66 per impianti industriali e civili