Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M162GT
Cod. Produttore
BVND-M162GT
Cod. EAN
7630030213984

Informazioni di prodotto

Fitting STR PA6 NW12 M16 IP66 bl

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN12 con filettatura M16 realizzato in poliammide PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66. Questo componente elettrico è progettato per assicurare un collegamento sicuro e resistente in installazioni che richiedono protezione contro polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche che necessitano di affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

39.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico DN12 filettatura M16 poliammide PA6 nero IP66 per installazioni industriali