Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVNV-P090
Cod. Produttore
NVNV-P090
Cod. EAN
7630030255892

Informazioni di prodotto

Racc. DN10 PG9 PA6+ott.nich. BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo DN10 con filettatura PG9, realizzato in poliammide 6 (PA6) rinforzato con ottone nichelato. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP6, assicurando resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La combinazione dei materiali offre robustezza e durabilità, ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono sicurezza e protezione contro polveri e agenti esterni. Descrizione del produttore: Raccordo DN10 PG9 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

42 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

Raccordo DN10 PG9 Poliammide 6 Ottone Nichelato Nero IP68 per Impianti Elettrici