Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P090
Cod. Produttore
BVNV-P090
Cod. EAN
7630030231544

Informazioni di prodotto

Il raccordo DN10 PG9 in poliammide 6 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Grado di protezione IP68 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti esterni
  • Protezione duratura degli impianti elettrici
  • Minori interventi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Raccordo DN10 PG9 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo DN10 PG9 poliammide 6 nero IP68 per installazioni elettriche robuste