Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNDP110GT8
Cod. Produttore
BVND-P110GT-8
Cod. EAN
7630030213496

Informazioni di prodotto

CONDFTNG STR PG11 NW10 8MM IP66 BLK

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN10 con filettatura PG11 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e un fissaggio sicuro, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità lo rendono perfetto per l’utilizzo in ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario proteggere i collegamenti da polvere e acqua. Descrizione del produttore: VN Straight Connector for IP66 Static Conduit - Thread PG 11, Fits to Conduit Size NW/Metric 10/12, Thread Length 8.0, Color Black

lunghezza totale

33.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto DN10 PG11 in PA6 nero IP66 per impianti elettrici industriali