› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo DN10 M12 PA6 nero IP68 per tubi corrugati applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-M120
Cod. Produttore BVNV-M120
Cod. EAN 7630030212178

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione condotto: DN10
  • Protezione IP: IP68
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Certificazione: ATEX, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN10 con filettatura M12 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, assicurando una connessione sicura e duratura in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M12x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo DN10 M12 PA6 nero IP68 per tubi corrugati applicazioni elettriche