Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P09MGT
Cod. Produttore
BVND-P09MGT-11
Cod. EAN
7630030213533

Informazioni di prodotto

Raccordo DN07 PG9 PA6 BK IP66
Raccordo DN07 con filettatura PG9, realizzato in materiale PA6 nero, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti industriali, assicura una connessione sicura e duratura per cavi e condotti. Descrizione del produttore: Raccordo DN07 PG9 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

34.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

Raccordo DN07 PG9 Poliammide 6 Nero IP66 per applicazioni elettriche industriali