› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto poliammide 6 M12 DN10 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-M120GT
Cod. Produttore BVND-M120GT
Cod. EAN 7630030214028

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Materiale: Poliammide 6 PA6
  • Filettatura: Metrica M12x1.5
  • Dimensione condotto: DN10 NW10
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 100 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN10 con filettatura M12 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un'ottima resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, assicurando affidabilità e protezione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M12x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto poliammide 6 M12 DN10 IP66 nero per impianti elettrici