› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PG21 poliammide 6 ottone nichelato nero IP68 per tubi corrugati NW23

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-P213
Cod. Produttore NVNV-P213
Cod. EAN 7630030255694

Informazioni principali

  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Filettatura: PG 21
  • Dimensione guaina: DN23 NW23
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 30 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 con filettatura PG21, realizzato in poliammide 6 rinforzato con ottone nichelato, di colore nero. Progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione IP, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

57 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG21

lunghezza della filettatura

14 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PG21 poliammide 6 ottone nichelato nero IP68 per tubi corrugati NW23