› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PG16 poliammide 6 ottone nichelato IP68 per tubi corrugati NW17 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-P167
Cod. Produttore NVNV-P167
Cod. EAN 7630030255748

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Filettatura: PG 16
  • Dimensione tubo: DN17 NW17
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN17 con filettatura PG16 realizzato in poliammide 6 con ottone nichelato, colore nero. Progettato per garantire protezione IP elevata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Questo componente assicura un collegamento sicuro e affidabile per cavi elettrici, combinando materiali di alta qualità per prestazioni ottimali in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 16, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

54 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

13 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PG16 poliammide 6 ottone nichelato IP68 per tubi corrugati NW17 nero