› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 ottone nichelato M50 NW48 IP68 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M508-1
Cod. Produttore NVNV-M508-14
Cod. EAN 7630030255977

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: PA6 + ottone nichelato
  • Filettatura: M50x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: NW48
  • Lunghezza filettatura: 14.0 mm
  • Protezione: IP68
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN48 con filettatura M50 realizzato in poliammide 6 rinforzato e ottone nichelato, di colore nero. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP6, assicura affidabilità e resistenza in ambienti elettrici esigenti. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nella connessione di tubazioni o cavi, offrendo una soluzione duratura e performante per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72.4 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

14 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 ottone nichelato M50 NW48 IP68 nero per impianti elettrici