› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 ottone nichelato M25 IP68 per tubi corrugati NW17 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M257-1
Cod. Produttore NVNV-M257-11
Cod. EAN 7630030256363

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura: M25x1.5
  • Materiale: PA6 + Ottone Nichelato
  • Dimensione condotto: DN17
  • IP: IP68
  • Lunghezza filettatura: 11 mm
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN17 con filettatura M25 realizzato in PA6 rinforzato e ottone nichelato, di colore nero, con grado di protezione IP6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 ottone nichelato M25 IP68 per tubi corrugati NW17 nero