› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 nero PG36 NW36 IP68 per canalizzazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P366
Cod. Produttore BVNV-P366
Cod. EAN 7630030230998

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: PG 36
  • Diametro condotti: NW36
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pz
  • Tipo: Raccordo dritto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN36 PG36 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili, assicura una tenuta sicura e duratura per cavi di dimensioni specifiche. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 36, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

66 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG36

lunghezza della filettatura

13 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 nero PG36 NW36 IP68 per canalizzazioni elettriche robuste