› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 M40x1,5 per tubi corrugati DN29 IP66 nero industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-M409GT
Cod. Produttore BVND-M409GT
Cod. EAN 7630030213793

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filetto metrico: M40x1.5
  • Per tubi corrugati: DN29
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezione: 30 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M40 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con protezione IP66 per resistere a polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, offre robustezza e affidabilità grazie al materiale tecnico utilizzato. Questo raccordo è progettato per assicurare una perfetta tenuta e protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

60 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 M40x1,5 per tubi corrugati DN29 IP66 nero industriale