› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 M32 NW29 nero IP68 per canalizzazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-M329
Cod. Produttore BVNV-M329
Cod. EAN 7630030231827

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M32x1.5
  • Dimensione tubo: NW29
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 30 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M32 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e infiltrazioni d’acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili, assicurando una perfetta tenuta e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

56 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 M32 NW29 nero IP68 per canalizzazioni elettriche robuste