› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 filettatura M32x1,5 per tubi corrugati NW23 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-M323GT
Cod. Produttore BVND-M323GT
Cod. EAN 7630030213854

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: metrico M32x1.5
  • Dimensione condotto: NW23
  • Grado di protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezione: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 con filettatura M32 realizzato in poliammide 6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d’acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, assicurando una connessione sicura e duratura in ambienti industriali o esterni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

55.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 filettatura M32x1,5 per tubi corrugati NW23 IP66 nero