› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 DN07 PG13,5 nero IP66 per impianti elettrici robusti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-P13MGT-1
Cod. Produttore BVND-P13MGT-11
Cod. EAN 7630030213366

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo DN07 PG13,5
  • Materiale: PA6 nero
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: PG 13.5
  • Adatto per tubi: NW/Metric 7/10
  • Lunghezza filettatura: 11.0 mm
  • Certificazioni: ATEX, EN 61386, IEC 60079
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN07 PG13,5 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: VN Straight Connector for IP66 Static Conduit - Thread PG 13.5, Fits to Conduit Size NW/Metric 7/10, Thread Length 11.0, Color Black

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 DN07 PG13,5 nero IP66 per impianti elettrici robusti