Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL32/100/M
Cod. Produttore
SPL32/100/M
Cod. EAN
5020963013058

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto in ottone nichelato, ideale per garantire connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design filettato NPT
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per impianti elettrici
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti e dispersioni

Documentazione tecnica

Raccordo diritto NC321 NPT ottone nichelato

diametro nominale

32 mm

materiale della scatola

ottone

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

NPT

temperatura di impiego

-65 °C

superficie

nichelato

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP66

Produttore

ABB

Raccordo diritto NC32 filettatura 1 NPT ottone nichelato per impianti elettrici