Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL25/075/M
Cod. Produttore
SPL25/075/M
Cod. EAN
5020963012891

Informazioni di prodotto

Il raccordo diritto NC25 3/4 NPT in ottone nichelato garantisce un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard NPT
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minore necessità di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Raccordo diritto NC253/4 NPT ottone nichelato

diametro nominale

25 mm

materiale della scatola

ottone

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

NPT

temperatura di impiego

-65 °C

superficie

nichelato

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP66

Produttore

ABB

Raccordo diritto NC25 3/4 NPT ottone nichelato resistente per impianti elettrici