› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto M40 PA6 ottone nichelato DN29 IP68 per tubi corrugati nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M409-1
Cod. Produttore NVNV-M409-13
Cod. EAN 7630030256127

Informazioni principali

  • Filettatura: M40x1.5
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Dimensione condotto: DN29 NW
  • Lunghezza filettatura: 13 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M40, realizzato in materiale PA6 rinforzato con ottone nichelato, di colore nero. Progettato per garantire elevata protezione IP6, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e durabilità in ambienti esposti a polvere e umidità. La combinazione di materiali assicura robustezza e affidabilità nel collegamento di tubazioni o cavi, mantenendo un elevato standard di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

57.3 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto M40 PA6 ottone nichelato DN29 IP68 per tubi corrugati nero