› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto M32 poliammide 6 ottone nichelato NW23 IP68 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M323-1
Cod. Produttore NVNV-M323-13
Cod. EAN 7630030256295

Informazioni principali

  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: M32x1.5 mm
  • Per tubi corrugati NW23
  • Lunghezza filetto: 13.0 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di imballo: 30 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 con filettatura M32 realizzato in poliammide 6 rinforzata con ottone nichelato, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. Il grado di protezione IP6 assicura una perfetta tenuta contro polveri e infiltrazioni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Questo raccordo è progettato per collegamenti sicuri e affidabili, offrendo una soluzione robusta per impianti elettrici che richiedono resistenza e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

56 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto M32 poliammide 6 ottone nichelato NW23 IP68 per impianti elettrici