› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto girevole filettatura M32 34mm PA66 nylon ottone per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL34/M32/SA/B
Cod. Produttore AL34/M32/SA/BL
Cod. EAN 5020963011917

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo diritto girevole
  • Diametro nominale: 34 mm
  • Filettatura: M32
  • Materiale corpo: Poliammide 66 (PA66)
  • Filettatura: Ottone nichelato
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: Conforme direttive UE RoHS e REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto girevole con filettatura NC34 e M32, realizzato in materiale PA66 con inserti in ottone, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettato per garantire durata e affidabilità, offre facilità di installazione e protezione ottimale contro agenti esterni. Adatto per applicazioni che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

42 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

17 mm

altezza totale

66.8 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo diritto girevole filettatura M32 34mm PA66 nylon ottone per impianti elettrici