› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto fisso NC54 filettatura M50 PA66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL54/M50/A/BL
Cod. Produttore AL54/M50/A/BL
Cod. EAN 5020963004193

Informazioni principali

  • Dimensione condotto: 54 mm
  • Filettatura: M50
  • Materiale: Poliammide 66 (PA66)
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo diritto fisso
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Conformità: Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
  • Certificazioni: EN 61386-1, -22, -23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccomandazione elettrica a forma di raccordo diritto fisso, modello NC54 con filettatura M50, realizzata in materiale PA66 di alta qualità. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, offrendo resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il design compatto e la finitura di colore nero la rendono adatta a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando un'installazione semplice e stabile. Ideale per l'utilizzo in sistemi che richiedono componenti resistenti e performanti per la gestione dei cavi e delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 54mm, M50 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

67.2 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

54 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

16 mm

altezza totale

69 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo diritto fisso NC54 filettatura M50 PA66 nero per impianti elettrici