› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto fisso M25 filettatura esterna 21mm PA66 nero per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL21/M25/A/BL
Cod. Produttore AL21/M25/A/BL
Cod. EAN 5020963020506

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto fisso
  • Diametro condotto: 21 mm
  • Filettatura: M25
  • Materiale: Poliammide 66 (PA66)
  • Colore: nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN 61386

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccolta diretta fissa modello NC21 con filettatura M25, realizzata in materiale PA66, di colore nero. Questo componente elettrico è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio, assicurando resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e protezione efficace dei cavi. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

31.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

46.7 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo diritto fisso M25 filettatura esterna 21mm PA66 nero per impianti elettrici industriali