› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto fisso 21mm 1/2 PF filettatura PA66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAL21/PF050/A/
Cod. Produttore AL21/PF050/A/BL
Cod. EAN 5020963011115

Informazioni principali

  • Dimensione condotto: 21 mm
  • Filettatura: 1/2" PF maschio
  • Materiale: Poliammide (Nylon) 66
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo diritto fisso
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN 61386

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto fisso NC21 1/2 con filettatura PF, realizzato in materiale PA6 resistente e durevole. Progettato per garantire connessioni sicure e stabili in impianti elettrici, assicura affidabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 1/2 Inch PF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

26.7 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

14 mm

altezza totale

48.8 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Raccordo diritto fisso 21mm 1/2 PF filettatura PA66 nero per impianti elettrici