Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAT34/M32/SA/B
Cod. Produttore
AT34/M32/SA/BLY
Cod. EAN
5020963038143

Informazioni di prodotto

STR SWL PA66/NPB FTG M32 34MM-BLY

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo elettrico diritto con filettatura M32, colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP68/69 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 34mm, M32 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

44.2 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

17 mm

altezza totale

66.7 mm

materiale della guarnizione

TPE

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo elettrico diritto M32 34mm IP68/69 resistente per applicazioni industriali